{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-2 | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 6 | |
Keskitys-⌀ B | 82,5 mm | |
Sidepulttien koko | 1/2–20 | |
Avainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 16,7 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310655 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208036724 | |
Valmistajan numero | 185436 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys 200/5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 127,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
975,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Aukko E | 55 mm | 55 mm |
Paino | 16,7 kg | 19 kg |
Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | 107 mm |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |