{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-2 | |
Kartion koko | 6 | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 6 | |
Keskitys-⌀ B | 106,4 mm | |
Sidepulttien koko | 5/8–18 | |
Avainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 16,7 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310655 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208036748 | |
Valmistajan numero | 185437 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys 200/6 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 127,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
975,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Aukko E | 55 | 55 |
Paino | 16,7 | 19 |
Korkeus leukoineen H2 | 107 | 107 |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 | 78 |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 | 4 000 |
Standardi | DIN 702-2 | DIN 702-3 |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |