Porausleukasarja, 3-os., kova, Istukkatyypille: 200

Tuote nro.: 315000 200
Aseta hinta 3 kpl (78,58 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 200 mm
Pituus L 69 mm
Leveys B 20 mm
Korkeus H 53,5 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 315000 200
EAN / GTIN 4019208038773
Valmistajan numero 110160

Kuvaus

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Porausleukasarja, 3-os., kova, Istukkatyypille: 200

Porausleukasarja, 3-os., kova, Istukkatyypille: 200

pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
235,75 €
(78,58 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
152,95 €
(50,98 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys B 20 mm 25 mm
Istukkatyypille 200 mm 200 mm
Korkeus H 53,5 mm 54 mm
Pituus L 69 mm 85 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka Tasokierukkaistukan leuka

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin