Porausleukasarja, 3-os., kova, Istukkatyypille: 100

Tuote nro.: 315000 100
Aseta hinta 3 kpl (59,99 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 100 mm
Pituus L 48 mm
Leveys B 14 mm
Korkeus H 33,5 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 315000 100
EAN / GTIN 4019208038735
Valmistajan numero 110156
Valmistaja Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Kuvaus

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin