{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-2 | |
Aukko E | 103 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 96 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 142 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 6 | |
Keskitys-⌀ B | 139,7 mm | |
Sidepulttien koko | 3/4–16 | |
Avainnelikulma K | 14 mm | |
Paino | 54 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 300 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310655 315/8 | |
EAN / GTIN | 4019208036809 | |
Valmistajan numero | 185441 |