HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu 400-3000 mm

Tuote nro.: 273768 400-3000
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Pistoleveys w 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 32 mm
Pään pituus L1 51 mm
B 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HFHR 25-400-6T32
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273768 400-3000
EAN / GTIN 7291075033762
Valmistajan numero 2500292

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin