{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HFHR 20-40-4T25 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273768 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032833 | |
Valmistajan numero | 2500153 |