HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu, Oikea, ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX: 100-180mm

Tuote nro.: 273768 100-180
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Pistoleveys w 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 32 mm
Pään pituus L1 51 mm
B 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HFHR 25-100-6T32
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273768 100-180
EAN / GTIN 7291075033724
Valmistajan numero 2500288

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaalisen pistoon ja tasosorvaukseen.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu, Oikea, ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX: 100-180mm

HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu, Oikea, ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX: 100-180mm

pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
240,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä kyllä kyllä
Kokonaispituus L 150 mm 150 mm 150 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei
Pistoleveys w 6 mm 6 mm 6 mm
Käyttötapa Oikea Oikea Oikea
Pistosyvyys tmax 32 mm 18 mm 30 mm
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin