{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 30 mm | |
Toimintaleveys L4 | 26,5 mm | |
Pään pituus L1 | 50 mm | |
Varren leveys b | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273755 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484956 | |
Valmistajan numero | 273755 25/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/6mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | ei |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | kyllä |
Pään pituus L1 | 50 mm | 39 mm | 40,5 mm |
Pistoleveys w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |