{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 20 mm | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 37 mm | |
Varren leveys b | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Ruuvi | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273755 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484895 | |
Valmistajan numero | 273755 16/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pistosorvauspidin 16/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
182,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | ei | ei | kyllä |
Kokonaispituus L | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 | 150 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | kyllä | kyllä | ei |
Pään pituus L1 | 37 | 35 | 37,5 | 45,5 | 48 |
Pistoleveys w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |