Pistoleikkuu uurto 4 mm

Tuote nro.: 273670 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,02 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 4 mm
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 mm
Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,26 mm/kierr.
Kulman säde R 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273670 4
EAN / GTIN 4045197719386
Valmistajan numero 273670 4

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pistoleikkuu uurto  4 mm

Pistoleikkuu uurto 4 mm

pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
26,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
22,02 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 552 kappaletta varastossa
16,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 528 kappaletta varastossa
16,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Viimeistely ;Rouhinta-viimeistely Viimeistely ;Rouhinta-viimeistely
Laji HB7020 HBG25 HBG25
Pistoleveystoleranssi w ± 0,04 ± 0,04 ± 0,04
Syöttö f 0,08 ;0,26 0,1 ;0,26 0,1 ;0,26
Pääkäyttöalue P P P
Kääntöteräprofiili Neutraali Neutraali Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen Kääntöterä pistosorvaukseen Kääntöterä pistosorvaukseen

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin