{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 5 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 25 mm | |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | |
Pään pituus L1 | 43 mm | |
Varren leveys b | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273755 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484925 | |
Valmistajan numero | 273755 20/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pistosorvauspidin 20/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | ei |
Kokonaispituus L | 125 | 125 | 102,5 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | kyllä |
Pään pituus L1 | 43 | 38 | 40,5 |
Pistoleveys w | 5 | 5 | 5 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |