PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx®-profiili: TX30

Tuote nro.: 674248 TX30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,30 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 618 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PrecisionBits
Torx®-profiili TX30
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674248 TX30
EAN / GTIN 7610733221356
Valmistajan numero E6.400/30

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin