{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 5 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 25 mm | |
Toimintaleveys L4 | 21,5 mm | |
Pään pituus L1 | 40,5 mm | |
Varren leveys b | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 102,5 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273830 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197576224 | |
Valmistajan numero | 273830 20/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 20/5mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 102,5 mm | 125 mm | 125 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | ei | ei |
Pään pituus L1 | 40,5 mm | 38 mm | 43 mm |
Pistoleveys w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |