{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 65 mm | |
Korkeus h1 | 21,4 mm | |
Kokonaispituus L | 97 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273865 26/3 | |
EAN / GTIN | 4045197778345 | |
Valmistajan numero | 273865 26/3 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |