{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 65 mm | |
Korkeus h1 | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 109,5 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273865 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197983565 | |
Valmistajan numero | 273865 32/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |