{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Pistoleveys w | 5 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 39 mm | |
B | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 21 mm | |
H | 20 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HFHR 20-35-5T20 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273768 35-40 | |
EAN / GTIN | 7291075033175 | |
Valmistajan numero | 2500037 |