{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Pistoleveys w | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HFHR 25-180-6T32 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273768 180-400 | |
EAN / GTIN | 7291075033748 | |
Valmistajan numero | 2500290 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HFHR kompakti puristinpidin Vahvistettu, Oikea, ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX: 180-400mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
240,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pistoleveys w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea |
Pistosyvyys tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |