{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Varren koko | 16 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 12 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HELIL 1616-3T12 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Valmistajan numero | 2500560 |