HELIGRIP HELI -puristinpidin 20/5 mm

Tuote nro.: 273767 20/5
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI-GRIP
Varren koko 20 mm
Pistoleveys w 5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pään pituus L1 42 mm
Kokonaispituus L 140 mm
CWX 5 mm
CUTDIA 50 mm
WF 17,9 mm
WB 4,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä HELIL 2020-5T25
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273767 20/5
EAN / GTIN 7291075031713
Valmistajan numero 2500517

Kuvaus

Malli:

Versio säteellä (kuva 2).

Käyttö:

Pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273403273413.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin