{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Varren koko | 25 mm | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pään pituus L1 | 42 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HELIL 2525-4T25 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273767 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031447 | |
Valmistajan numero | 2500441 |