{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI-GRIP | |
Varren koko | 25 mm | |
Pistoleveys w | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pään pituus L1 | 51,4 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | HELIL 2525-6T30 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273767 25/6 | |
EAN / GTIN | 7291075031485 | |
Valmistajan numero | 2500445 |