HELIGRIP-leikkuuterät 6/0,5 mm

Tuote nro.: 273403 6/0,5
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja F
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 45 m/min - 260 m/min
Pistoleveys w 6 mm
Kulman säde R 0,5 mm
Laji IC8250
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
INSL 19 mm
Lastuamissyvyys ap 0,6 mm - 3 mm
Syöttö f sorvaus 0,22 mm/kierr. - 0,36 mm/kierr.
Syöttö f pisto 0,13 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
Syöttö f aksiaalinen pisto 0,12 mm/kierr. - 0,28 mm/kierr.
Syöttö f tasosorvaus 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamissyvyys ap min 0,6 mm
Lastuamissyvyys ap max 3,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja HELI-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä GRIP 6005Y IC8250
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273403 6/0,5
EAN / GTIN 7291075028904
Valmistajan numero 6200354

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766273768.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin