{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | F | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 45 m/min - 260 m/min | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
Laji | IC8250 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,9 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,16 mm/kierr. - 0,21 mm/kierr. | |
Syöttö f pisto | 0,09 mm/kierr. - 0,14 mm/kierr. | |
Syöttö f aksiaalinen pisto | 0,1 mm/kierr. - 0,24 mm/kierr. | |
Syöttö f tasosorvaus | 0,15 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamissyvyys ap min | 0,25 mm | |
Lastuamissyvyys ap max | 2,4 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | HELI-GRIP | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | GRIP 4002Y IC8250 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273403 4/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075028928 | |
Valmistajan numero | 6200414 |