{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 44 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 132 mm | |
Ulkonema LA | 171 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 45 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 34-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 44 | |
EAN / GTIN | 4047109100664 | |
Valmistajan numero | V45 74402 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 44 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran käyttö | Keskiöporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus | Keskiöporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
Nimellis-⌀ D | 44 | 44 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Hyötypituus L1 | 132 | 132 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |