{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 40 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 120 mm | |
Ulkonema LA | 159 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 43 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 34-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 40 | |
EAN / GTIN | 4047109100626 | |
Valmistajan numero | V45 74002 | |
Valmistaja | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |