{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 18 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 54 mm | |
Ulkonema LA | 78 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 19 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 10-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 18 | |
EAN / GTIN | 4047109100152 | |
Valmistajan numero | V44 71802 | |
Valmistaja | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |