{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 26,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 81 mm | |
Ulkonema LA | 105 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 28,5 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 24-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100435 | |
Valmistajan numero | V45 72652 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 26,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
469,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Varren pituus Ls | 60 mm | 60 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 105 mm | 105 mm |