KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 33mm

Tuote nro.: 236630 33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Trigon®
Nimellis-⌀ D 33
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 99 mm
Ulkonema LA 128 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ 34 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304 24-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236630 33
EAN / GTIN 4047109100534
Valmistajan numero V45 73302

Kuvaus

Malli:

  • Sivuttaissiirretty poraus: ⌀-riippuvainen 1,5 mm saakka.
  • Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
  • Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa ± 0,1 mm).
  • Sisäjäähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
  • 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
  • Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
  • Sivuttaissiirto porauksessa: halkaisijan mukaan 1,5 mm:iin saakka, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella (nro 239010239030).

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236740237080.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

  • Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojatoimenpiteistä.
  • Pyynnöstä − vastapäivään lastuava; − 2×D, − muut ⌀;− erikoismallit,− vääntövärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 33mm

KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 33mm

pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
469,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D 3×D
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä kyllä
Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
varren ⌀ Ds 32 mm 32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 8IP2 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Ulkonema LA 128 mm 128 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin