{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 17.5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 54 mm | |
tuuma-⌀ | 11/16 tuuma | |
Ulkonema LA | 78 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 18,5 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 10-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100145 | |
Valmistajan numero | V44 71752 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 17,5mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
424,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
338,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D | 3×D |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nimellis-⌀ D | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
varren ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |