{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 21 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 63 mm | |
Ulkonema LA | 87 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 22 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 040304 18-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 21 | |
EAN / GTIN | 4047109100206 | |
Valmistajan numero | V44 72102 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
365,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
348,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D | 3×D |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Nimellis-⌀ D | 21 | 21 | 21 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Hyötypituus L1 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |