{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 42 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 126 mm | |
tuuma-⌀ | 1 21/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 165 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 45 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 34-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 42 | |
EAN / GTIN | 4047109100640 | |
Valmistajan numero | V45 74202 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 42mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 42 | 42 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
tuuma-⌀ | 1 21/32 tuuma | 1 21/32 tuuma |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |