{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 25 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 75 mm | |
Ulkonema LA | 99 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 26 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 24-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236630 25 | |
EAN / GTIN | 4047109100268 | |
Valmistajan numero | V44 72502 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Nimellis-⌀ D | 25 | 25 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
varren ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Hyötypituus L1 | 75 mm | 75 mm |