Kulmajyrsin 90° MECX 8/1 mm

Tuote nro.: 227100 8/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 8 mm
    Terien lkm Z 1
    varren malli Lieriövarsi.
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
    Ulkoneman pituus L1 16 mm
    Kokonaispituus Lges 80 mm
    Varren ⌀ Ds h6 10 mm
    ⌀ D3 5 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 13 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 14 mm
    Porrastuskulma αmax 2,86 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 4 mm
    Sopiva kääntöterä BD.. 0703
    Kääntöterän ruuvi 229706 (T6, 0,45 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227100 8/1
    EAN / GTIN 4960664462728
    Valmistajan numero THN03600

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin