{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 18 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 21 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 22 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,43 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 8 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229706 (T6, 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Valmistajan numero | THN03606 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MECX 12/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
235,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 21 | 22 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |