Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 26/5Lmm

Tuote nro.: 227100 26/5L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 26 mm
Terien lkm Z 5
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Ulkoneman pituus L1 25 mm
Kokonaispituus Lges 120 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 49 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 50 mm
Porrastuskulma αmax 0,52 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 22 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 0703
Kääntöterän ruuvi 229707 (T6, 0,45 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227100 26/5L
EAN / GTIN 4960664462896
Valmistajan numero THN03655

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin