{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,95 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6; 0,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227100 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664462773 | |
Valmistajan numero | THN03615 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MECX 16/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
355,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 20 | 20 | 20 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä |
varren malli | Lieriövarsi. | weldonvarsi | Lieriövarsi. |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
⌀ D3 | 13 | 14 | 14 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 | 30 | 30 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |