Kulmajyrsin 90° MECX 25/7 mm

Tuote nro.: 227100 25/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 25 mm
    Terien lkm Z 7
    varren malli Lieriövarsi.
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
    Ulkoneman pituus L1 25 mm
    Kokonaispituus Lges 120 mm
    Varren ⌀ Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 47 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
    Porrastuskulma αmax 0,55 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 21 mm
    Sopiva kääntöterä BD.. 0703
    Kääntöterän ruuvi 229707 (T6, 0,45 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227100 25/7
    EAN / GTIN 4960664462889
    Valmistajan numero THN03651

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin