BDMT 070302 ER-JT, PR1225, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 227135 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 070302 ER-JT
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,2 mm
Laji PR1225
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,07 − 0,11 mm
Laji PR1225
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227135 ST1400
EAN / GTIN 4960664609222
Valmistajan numero TKB00285

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D. Tarkka 90° ap = 4 mm:iin saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


BDMT 070302 ER-JT, PR1225, Tyyppi: ST1400

BDMT 070302 ER-JT, PR1225, Tyyppi: ST1400

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
15,74 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,2 mm 0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 070302 ER-JT APMT 060202 ER
Lastuava aine KM KM
Laji PR1225 HB7520
tyyppi ST1400 ST1400
Syöttö fz / hammas 0,07 − 0,11 mm 0,1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin