{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 17 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 31 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 32 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,88 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 13 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6, 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227100 17/3L | |
EAN / GTIN | 4960664462780 | |
Valmistajan numero | THN03619 |