{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,72 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6, 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227100 20/4L | |
EAN / GTIN | 4960664462803 | |
Valmistajan numero | THN03627 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 20/4Lmm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
365,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
448,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | 25 mm |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | 200 mm |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta |
Porrastuskulma αmax | 0,72 astetta | 0,68 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |