{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 105 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,42 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 41,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229919 (T15, 3,1 Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Valmistajan numero | 6025275 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 63/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
857,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
547,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Upotusjyrsintä ;Parrastus | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Pyöröjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
⌀ D3 | 42 | 57 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 105 | 120 |
Porrastuskulma αmax | 0,42 | 0,36 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |