Kopiojyrsin 7792VX 42/5 mm

Tuote nro.: 221908 42/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 42 mm
    Terien lkm Z 5
    varren malli reiällä
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    ⌀ D3 27 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
    Kokonaispituus Lges 32 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 69 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 82 mm
    Porrastuskulma αmax 0,55 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 26,3 mm
    Kääntöterienkoko 09
    Sopiva kääntöterä XD.. 0904
    Kääntöterän ruuvi 229918 (T15; 2,1Nm)
    Asetuskulma κ 13 astetta
    Fz Helix 0,7
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221908 42/5
    EAN / GTIN 2050001735140
    Valmistajan numero 5673033

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kopiojyrsin 7792VX 42/5 mm

    Kopiojyrsin 7792VX 42/5 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    9 kappaletta varastossa
    630,20 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    10 kappaletta varastossa
    348,45 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Terien lkm Z 5 5
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet ;Upotusjyrsintä ;Parrastus Kulmajyrsintä ;Parrastus ;Kulmajyrsintä
    Kokonaispituus Lges 32 40
    Sopiva kääntöterä XD.. 0904 CPHX 09T3..
    Terän ⌀ DC 42 42
    Lastuamisstrategia HPC HPC
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 3

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin