Kopiojyrsin 7792VX 52/5 mm

Tuote nro.: 221908 52/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 52 mm
    Terien lkm Z 5
    varren malli reiällä
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    ⌀ D3 31 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 2,5 mm
    Kokonaispituus Lges 40 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 83 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 102 mm
    Porrastuskulma αmax 0,57 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 30,3 mm
    Kääntöterienkoko 12
    Sopiva kääntöterä XD.. 1205
    Kääntöterän ruuvi 229919 (T15; 3,1Nm)
    Asetuskulma κ 12 astetta
    Fz Helix 0,7
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221908 52/5
    EAN / GTIN 2050002058576
    Valmistajan numero 5656383

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin