{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215101 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406394806 | |
Valmistajan numero | 215101 63/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 63/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
555,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
688,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
642,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
615,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
480,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |