{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215101 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406394813 | |
Valmistajan numero | 215101 80/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/7mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
654,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
813,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
576,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
851,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |