{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215101 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406394738 | |
Valmistajan numero | 215101 40/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
264,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | 16 mm |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | 4 mm |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |