Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/8mm

Tuote nro.: 215101 100/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 8
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 4 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Sopiva kääntöterä XNEX 0806..
Kääntöterä-ruuvisarja 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215101 100/8
EAN / GTIN 4062406394820
Valmistajan numero 215101 100/8

Kuvaus

Malli:

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakaisiin työstöolosuhteisiin.
Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää suuren syötön jyrsimenä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. Suuri syöttö.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 terän nro 674252 koko 15IP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/8mm

Kulmajyrsin, 90°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/8mm

pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
792,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
906,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
867,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
877,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
717,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
595,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä
Kokonaispituus Lges 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä XNEX 0806.. SO.. 1205.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. XNEX 0806..
varren malli reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin