{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 16.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215715 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197410672 | |
Valmistajan numero | 215715 100/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 100/8 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
717,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
906,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
867,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
877,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
595,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
792,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Asetuskulma κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |