Hörnfräs 90°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/9mm

Tuote nro.: 215715 125/9
Price per 1 st.
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 9
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär AP.. 16..
Skruvsats förvändskär 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215715 125/9
EAN / GTIN 4045197410689
Valmistajan numero 215715 125/9
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin